光
光の ゴム素材
光の ウレタンゴム
光の ウレタン スポンジゴム
ウレタンフォーム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200枚)
注文コード
50120405
品番
UW-302
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
用途
梱包用緩衝材に。
トラスコ品番
224-3003
幅(mm)
300
材質/仕上
ウレタン
質量(g)
2.3
長さ(m)
300
枚数
キット明細:10枚入り
商品豆知識
ゴム素材の特長