光
光の 樹脂素材
光の アクリル
光の アクリル樹脂板・シート
アクリル押し出し板透明
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
50120439
品番
A000-269
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
プラスチックの中で一番優れた透明性を保有しています。
ガラスより軽量で、同様の透明性があります。
板厚に均一性に優れています。
用途
標示板・広告板・ディスプレイ・ショーケース・ガラスの代用・機械カバーとして。
トラスコ品番
225-5395
厚さ(mm)
2
材質/仕上
アクリル
色
透明
取付
穴ナシ(加工フリー)
質量(g)
1373
縦(mm)
600
横(mm)
900
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長