※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの クランピング冶具
エスコの クランピングボルト
M10/呼10/ 40mm Tスロットボルト
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50120446
品番
EA637FA-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,947
販売価格(税別)
¥
1,770
バスケットに入れる
適合ねじ
M10
エスコ品番
EA637FA-40
材質
焼入鋼
寸法A(mm)
40
寸法D(mm)
6
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
15
適合T溝幅(mm)
10