光
光の 樹脂素材
光の アクリル
光の アクリル樹脂板・シート
アクリル押し出し板透明
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
50120448
品番
A000-334
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
プラスチックの中で一番優れた透明性を保有しています。
ガラスより軽量で、同様の透明性があります。
板厚に均一性に優れています。
用途
標示板・広告板・ディスプレイ・ショーケース・ガラスの代用・機械カバーとして。
トラスコ品番
224-7641
厚さ(mm)
3
材質/仕上
アクリル
色
透明
取付
穴ナシ(加工フリー)
質量(g)
515
縦(mm)
300
横(mm)
450
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長