※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KA068-5BL アクリル板 白 3×6板 光 50120518 KA068-5BL アクリル板 白 3×6板 光 50120518

アクリル板 白 3×6板

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(3枚) 注文コード50120518 品番KA068-5BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

プラスチックの中で一番優れた透明性を保有しています。
ガラスより軽量で、同様の透明性があります。
板厚に均一性に優れています。

用途標示板・広告板・ディスプレイ・ショーケース・ガラスの代用・機械カバーとして。 トラスコ品番224-2858 厚さ(mm)5 材質/仕上アクリル 質量(kg)10.12 取付穴ナシ(加工フリー) 縦(mm)1830 横(mm)915

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アクリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする