光
光の 配管識別・バルブ表示
光の 小判札
光の 無地札・番号付札
アイテックファミリープレート KP145
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
注文コード
50120527
品番
KP145-12
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
部屋名や用途の標示に適しています。
用途
部屋名や用途の標示に。
トラスコ品番
224-7763
厚さ(mm)
1.5
材質/仕上
ハッポーム(ポリプロピレン)
色
白
取付
粘着シール
質量(g)
14
縦(mm)
55
横(mm)
140
表示内容
当店では車でご来店のお客様への酒類の販売をお断りしております。(黒文字)
テープ
付