※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの クランピング冶具
エスコの クランピングボルト
M12/呼12/ 80mm Tスロットボルト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50120534
品番
EA637FB-80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,057
販売価格(税別)
¥
1,870
バスケットに入れる
適合ねじ
M12
エスコ品番
EA637FB-80
材質
焼入鋼
寸法A(mm)
80
寸法D(mm)
7
寸法B(mm)
55
寸法C(mm)
18
適合T溝幅(mm)
12