光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート Gentlemen
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
注文コード
50120536
品番
PL380-1
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
お手洗や更衣室などのご案内に
トラスコ品番
344-7627
材質
アクリル黒+アルミ特殊仕上げ
厚さ(mm)
3
材質/仕上
アクリル黒、アルミ特殊加工
色
・シルバー・黒
取付
粘着テープ
質量(g)
100
縦(mm)
150
横(mm)
150
表示内容
Gentlemen
テープ
粘着テープ付き