光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート UP101
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
表示内容
廻して引く(黒文字)
トラスコ品番
225-8602
注文コード
50120588
品番
UP101-4
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
表示内容・トラスコ品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
部屋名や用途の標示に適しています。
用途
部屋名や用途の標示に。
トラスコ品番
225-8602
厚さ(mm)
2
材質/仕上
アクリル
色
白
取付
粘着シール
質量(g)
16
縦(mm)
60
横(mm)
100
表示内容
廻して引く(黒文字)
テープ
付き