光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート プレーター PL88
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
50120615
品番
PL88-6
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
部屋名や用途の標示に適しています。
用途
部屋名や用途の標示に。
トラスコ品番
226-0137
厚さ(mm)
3
材質/仕上
アルミ特殊仕上げ、アクリル黒
色
銀
取付
粘着シール
質量(g)
24.6
縦(mm)
42
横(mm)
142
表示内容
出口(黒文字)
テープ
付