曜日別特売
22.33 Finder 補助コンタクト 型式: FINDER 50120623

Finder 補助コンタクト 型式:

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●極/投の設定:双極単投注文コード50120623品番22.33
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
仕様●極/投の設定:双極単投取付方式DINレール取り付けシリーズ22 Series構成2NOコンタクト数2RoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプねじコンタクト定格電流(A)6コンタクト定格電圧(V)230
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする