※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの クランピング冶具
エスコの クランピングボルト
M14/呼16/ 80mm Tスロットボルト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50120665
品番
EA637FD-80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,475
販売価格(税別)
¥
2,250
バスケットに入れる
適合ねじ
M14
エスコ品番
EA637FD-80
材質
焼入鋼
寸法A(mm)
80
寸法D(mm)
9
寸法B(mm)
55
寸法C(mm)
25
適合T溝幅(mm)
16