※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M16/呼16/100mm Tスロットボルト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50120674 品番EA637FE-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,816
販売価格(税別)
2,560
適合ねじM16 エスコ品番EA637FE-100 材質焼入鋼 寸法A(mm)100 寸法D(mm)9 寸法B(mm)65 寸法C(mm)25 適合T溝幅(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする