FINDER
FINDERの 制御機器・PLC・リレー
FINDERの リレー
FINDERの リレーその他関連用品
General Purpose relay 3PCO 10A rated
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50120684
品番
60.13.9.024.0070
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
仕様
リレー: ノンラッチング
コイル定格電圧(V)
DC24
接点構成
3PDT
端子形状
プラグイン端子
接点最大許容電圧(V)
AC400
接点最大許容電流(A)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
接点定格制御容量(抵抗負荷)
AC250V 10A