FORDATA
FORDATAの 電子部品(オンボード)
FORDATAの 受動部品
FORDATAの 光エレクトロニクス製品
Fordata 液晶グラフィックディスプレイ 半透過型 LCD
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(45個)
仕様
ディスプレイタイプ:LCD 、 文字マトリックス:2列16文字 、 文字列数:2 、 文字幅:4.8mm 、 視野領域寸法:99 x 24mm 、 外寸奥行き:13.2mm 、 イルミネーション色:緑,黄 、 外寸寸法:122 x 13.2 x 44mm 、 コントローラタイプ:SPLC780D 、 ディスプレイマトリックステクノロジー:STN 、 動作温度 Max:+70℃ 、 シリーズ:FC
注文コード
50120693
品番
FC1602P00-FHYYBW-51SE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ディスプレイタイプ:LCD 、 文字マトリックス:2列16文字 、 文字列数:2 、 文字幅:4.8mm 、 視野領域寸法:99 x 24mm 、 外寸奥行き:13.2mm 、 イルミネーション色:緑,黄 、 外寸寸法:122 x 13.2 x 44mm 、 コントローラタイプ:SPLC780D 、 ディスプレイマトリックステクノロジー:STN 、 動作温度 Max:+70℃ 、 シリーズ:FC
RoHS指令(10物質対応)
対応