光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート 当店ではお車でご来店のお客様への酒類〜
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
注文コード
50120694
品番
ES501
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
シールなので取り付けが簡単です。
用途
飲食店の注意喚起に。
トラスコ品番
360-1206
厚さ(mm)
0.1
材質/仕上
ユポ80μ、PP20μ
色
白
取付
粘着テープ
質量(g)
0.2
縦(mm)
15
横(mm)
50
表示内容
当店ではお車でご来店のお客様への酒類の販売をお断りしております。