FORDATA
FORDATAの 電子部品(オンボード)
FORDATAの 受動部品
FORDATAの 光エレクトロニクス製品
Fordata 液晶グラフィックディスプレイ 半透過型 LCD
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ディスプレイタイプ:LCD 、 文字マトリックス:4列16文字 、 1列あたりの文字数:16 、 文字幅:3mm 、 視野領域寸法:61.8 x 25.2mm 、 外寸奥行き:14mm 、 イルミネーション色:緑,黄 、 外寸高さ:60mm 、 コントローラタイプ:SPLC780D 、 ディスプレイモード:半透過型 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度レンジ:-20 → +70℃
注文コード
50120727
品番
FC1604A01-FSYYBW-51SE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ディスプレイタイプ:LCD 、 文字マトリックス:4列16文字 、 1列あたりの文字数:16 、 文字幅:3mm 、 視野領域寸法:61.8 x 25.2mm 、 外寸奥行き:14mm 、 イルミネーション色:緑,黄 、 外寸高さ:60mm 、 コントローラタイプ:SPLC780D 、 ディスプレイモード:半透過型 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度レンジ:-20 → +70℃
RoHS指令(10物質対応)
対応