サインプレート 明日は休ませて戴きます-本日は休ませて〜

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5枚) 注文コード 50120728 品番 UP3900-9
参考基準価格(税別)¥9,750 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

両面表示なので状況によって変えることができます。

用途お店や施設の入り口に トラスコ品番346-8160 厚さ(mm)3 材質/仕上アクリル 質量(g)97 縦(mm)300 横(mm)90 表示内容明日は休ませて戴きます-本日は休ませて戴きます

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする