FORDATA
FORDATAの 電子部品(オンボード)
FORDATAの 受動部品
FORDATAの 光エレクトロニクス製品
Fordata 液晶グラフィックディスプレイ 反射型 LCD
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ディスプレイタイプ:LCD 、 文字マトリックス:2列16文字 、 文字列数:2 、 文字高さ:5.8mm 、 視野領域寸法:63 x 16.4mm 、 外寸奥行き:9.5mm 、 イルミネーション色:緑,黄 、 外寸寸法:85 x 9.5 x 36mm 、 コントローラタイプ:SPLC780D 、 ディスプレイモード:反射型 、 動作温度 Max:+70℃ 、 定格電圧:5.5V
注文コード
50120788
品番
FC1602B01-RNNYBW-66SE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ディスプレイタイプ:LCD 、 文字マトリックス:2列16文字 、 文字列数:2 、 文字高さ:5.8mm 、 視野領域寸法:63 x 16.4mm 、 外寸奥行き:9.5mm 、 イルミネーション色:緑,黄 、 外寸寸法:85 x 9.5 x 36mm 、 コントローラタイプ:SPLC780D 、 ディスプレイモード:反射型 、 動作温度 Max:+70℃ 、 定格電圧:5.5V
RoHS指令(10物質対応)
対応