Fordata 液晶グラフィックディスプレイ 反射型 LCD

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ディスプレイタイプ:LCD 、 文字マトリックス:2列16文字 、 文字列数:2 、 文字幅:3mm 、 視野領域幅:64.5mm 、 外寸奥行き:9.5mm 、 イルミネーション色:緑,黄 、 外寸高さ:36mm 、 コントローラタイプ:SPLC780D 、 ディスプレイモード:反射型 、 動作温度 Min:-20℃ 、 ドライバマウント:COB 注文コード50120797 品番FC1602G01-RNNYBW-66SE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は仕様・内容量12種類から選べます 他の種類を見る
仕様ディスプレイタイプ:LCD 、 文字マトリックス:2列16文字 、 文字列数:2 、 文字幅:3mm 、 視野領域幅:64.5mm 、 外寸奥行き:9.5mm 、 イルミネーション色:緑,黄 、 外寸高さ:36mm 、 コントローラタイプ:SPLC780D 、 ディスプレイモード:反射型 、 動作温度 Min:-20℃ 、 ドライバマウント:COB RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする