光
光の 配管識別・バルブ表示
光の 小判札
光の 無地札・番号付札
アクリル小判札 KF30
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
50120798
品番
KF30-4
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
キーホルダや番号札に最適です。
用途
キーホルダーや番号札として。
トラスコ品番
215-9059
厚さ(mm)
約2
材質/仕上
アクリル
色
シルバー
質量(g)
13
縦(mm)
45
横(mm)
30
穴径(mm)
3