FC1602P00-RNNYBW-66SE Fordata 液晶グラフィックディスプレイ 反射型 LCD FORDATA 50120806

Fordata 液晶グラフィックディスプレイ 反射型 LCD

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ディスプレイタイプ:LCD 、 文字マトリックス:2列16文字 、 1列あたりの文字数:16 、 文字幅:4.8mm 、 視野領域高さむ:24mm 、 外寸奥行き:9.5mm 、 イルミネーション色:緑,黄 、 外寸高さ:44mm 、 コントローラタイプ:SPLC780D 、 ディスプレイマトリックステクノロジー:STN 、 動作温度 Max:+70℃ 、 シリーズ:FC 注文コード50120806 品番FC1602P00-RNNYBW-66SE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量12種類から選べます 他の種類を見る
仕様ディスプレイタイプ:LCD 、 文字マトリックス:2列16文字 、 1列あたりの文字数:16 、 文字幅:4.8mm 、 視野領域高さむ:24mm 、 外寸奥行き:9.5mm 、 イルミネーション色:緑,黄 、 外寸高さ:44mm 、 コントローラタイプ:SPLC780D 、 ディスプレイマトリックステクノロジー:STN 、 動作温度 Max:+70℃ 、 シリーズ:FC RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする