内容量1箱(45個)
仕様ディスプレイタイプ:LCD 、 文字マトリックス:2列8文字 、 文字列数:2 、 文字幅:3mm 、 視野領域高さむ:16mm 、 外寸奥行き:9.5mm 、 イルミネーション色:緑,黄 、 外寸寸法:58 x 9.5 x 32mm 、 コントローラタイプ:SPLC780D 、 ディスプレイマトリックステクノロジー:STN 、 動作温度 Max:+70℃ 、 動作温度レンジ:-20 → +70℃
注文コード50120815
品番FC0802B00-RNNYBW-66SE