FORDATA
FORDATAの 電子部品(オンボード)
FORDATAの 受動部品
FORDATAの 光エレクトロニクス製品
Fordata 液晶グラフィックディスプレイ 反射型 LCD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ディスプレイタイプ:LCD 、 文字マトリックス:2列8文字 、 文字列数:2 、 文字高さ:5.9mm 、 視野領域寸法:38 x 16mm 、 外寸奥行き:9.5mm 、 イルミネーション色:緑,黄 、 外寸幅:58mm 、 コントローラタイプ:SPLC780D 、 ディスプレイマトリックステクノロジー:STN 、 動作温度 Min:-20℃ 、 シリーズ:FC
注文コード
50120824
品番
FC0802B00-RNNYBW-66SE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,827
販売価格(税別)
¥
2,570
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ディスプレイタイプ:LCD 、 文字マトリックス:2列8文字 、 文字列数:2 、 文字高さ:5.9mm 、 視野領域寸法:38 x 16mm 、 外寸奥行き:9.5mm 、 イルミネーション色:緑,黄 、 外寸幅:58mm 、 コントローラタイプ:SPLC780D 、 ディスプレイマトリックステクノロジー:STN 、 動作温度 Min:-20℃ 、 シリーズ:FC
RoHS指令(10物質対応)
対応