FORDATA
FORDATAの 電子部品(オンボード)
FORDATAの 受動部品
FORDATAの 光エレクトロニクス製品
Fordata 液晶グラフィックディスプレイ 反射型 LCD
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(45個)
仕様
ディスプレイタイプ:LCD 、 文字マトリックス:4列16文字 、 1列あたりの文字数:16 、 文字高さ:5.4mm 、 視野領域幅:61.8mm 、 外寸奥行き:9.5mm 、 イルミネーション色:緑,黄 、 外寸高さ:60mm 、 コントローラタイプ:SPLC780D 、 ディスプレイマトリックステクノロジー:STN 、 動作温度 Max:+70℃ 、 定格電流:5mA
注文コード
50120833
品番
FC1604A01-RNNYBW-66SE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ディスプレイタイプ:LCD 、 文字マトリックス:4列16文字 、 1列あたりの文字数:16 、 文字高さ:5.4mm 、 視野領域幅:61.8mm 、 外寸奥行き:9.5mm 、 イルミネーション色:緑,黄 、 外寸高さ:60mm 、 コントローラタイプ:SPLC780D 、 ディスプレイマトリックステクノロジー:STN 、 動作温度 Max:+70℃ 、 定格電流:5mA
RoHS指令(10物質対応)
対応