※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M20/呼22/125mm Tスロットボルト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50120893 品番EA637FH-125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,279
販売価格(税別)
3,890
適合ねじM20 エスコ品番EA637FH-125 材質焼入鋼 寸法A(mm)125 寸法D(mm)14 寸法B(mm)85 寸法C(mm)35 適合T溝幅(mm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする