※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M24/呼24/400mm Tスロットボルト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50121015 品番EA637FJ-400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,210
販売価格(税別)
11,100
適合ねじM24 エスコ品番EA637FJ-400 材質焼入鋼 寸法A(mm)400 寸法D(mm)16 寸法B(mm)240 寸法C(mm)40 適合T溝幅(mm)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする