※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの クランピング冶具
エスコの クランピングボルト
M24/呼28/160mm Tスロットボルト
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50121042
品番
EA637FK-160
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,809
販売価格(税別)
¥
6,190
バスケットに入れる
適合ねじ
M24
エスコ品番
EA637FK-160
材質
焼入鋼
寸法A(mm)
160
寸法D(mm)
18
寸法B(mm)
110
寸法C(mm)
44
適合T溝幅(mm)
28