サインプレート ピクトサイン E510

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5枚) 表示内容駐車場マーク トラスコ品番224-1387 注文コード50121078 品番E510-31
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品は表示内容・トラスコ品番など21種類から選べます 他の種類を見る

部屋名や用途の標示に適しています。

用途部屋名や用途の標示に。 トラスコ品番224-1387 厚さ(mm)2 材質/仕上アクリル 取付粘着テープ 質量(g)26.5 タイプ粘着 縦(mm)100 横(mm)100 表示内容駐車場マーク テープ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする