※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの クランピング冶具
エスコの クランピングナット
M10/呼12 Tスロットナット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50121103
品番
EA637FP-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥616
販売価格(税別)
¥
560
バスケットに入れる
適合ねじ
M10
エスコ品番
EA637FP-12
材質
焼入鋼(C45)
寸法A(mm)
14
寸法D(mm)
7
寸法C(mm)
18
適合T溝幅(mm)
12