※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M24/呼28 Tスロットナット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50121146 品番EA637FP-28
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,465
販売価格(税別)
3,150
適合ねじM24 エスコ品番EA637FP-28 材質焼入鋼(C45) 寸法A(mm)36 寸法D(mm)18 寸法C(mm)44 適合T溝幅(mm)28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする