光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート LADIES
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
表示内容
LEDIE'S
注文コード
50121148
品番
WMS68-5
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
表示内容・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
お手洗や更衣室などのご案内に
仕様
アクリルマット透明
トラスコ品番
360-1298
厚さ(mm)
2
材質/仕上
アクリルマット板
色
ウォールナット
取付
粘着テープ
質量(g)
4
縦(mm)
60
横(mm)
40
表示内容
LEDIE'S
テープ
粘着テープ付き