※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの クランピング冶具
エスコの クランピングナット
M42/呼48 Tスロットナット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50121173
品番
EA637FP-48
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,150
販売価格(税別)
¥
26,500
バスケットに入れる
適合ねじ
M42
エスコ品番
EA637FP-48
材質
焼入鋼(C45)
寸法A(mm)
60
寸法D(mm)
30
寸法C(mm)
75
適合T溝幅(mm)
48