※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの クランピング冶具
エスコの クランピングナット
M48/呼54 Tスロットナット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50121182
品番
EA637FP-54
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,970
販売価格(税別)
¥
32,700
バスケットに入れる
適合ねじ
M48
エスコ品番
EA637FP-54
材質
焼入鋼(C45)
寸法A(mm)
70
寸法D(mm)
34
寸法C(mm)
85
適合T溝幅(mm)
54