サインプレート 喫煙 SMOKING

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5枚) 注文コード 50121200 品番 WMS67-6
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
用途お店や施設の案内に。 仕様アクリルマット透明 トラスコ品番359-9702 厚さ(mm)2 材質/仕上アクリルマット板 メープル 取付粘着テープ 質量(g)4 縦(mm)60 横(mm)40 表示内容喫煙 SMOKING テープ粘着テープ付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする