※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの クランピング冶具
エスコの クランピングナット
M6/呼8 Tスロットナット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50121207
品番
EA637FP-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥484
販売価格(税別)
¥
440
バスケットに入れる
適合ねじ
M6
エスコ品番
EA637FP-8
材質
焼入鋼(C45)
寸法A(mm)
10
寸法D(mm)
6
寸法C(mm)
13
適合T溝幅(mm)
8