光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート 喫煙 SMOKING
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
50121209
品番
WMS68-6
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
用途
お店や施設の案内に。
仕様
アクリルマット透明
トラスコ品番
360-1264
厚さ(mm)
2
材質/仕上
アクリルマット板
色
ウォールナット
取付
粘着テープ
質量(g)
4
縦(mm)
60
横(mm)
40
表示内容
喫煙 SMOKING
テープ
粘着テープ付き