※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの クランピング冶具
エスコの クランピングナット
M10/呼12 ロングTスロットナット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50121225
品番
EA637FR-12
在庫数量:残り5点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,260
¥
999
バスケットに入れる
適合ねじ
M10
エスコ品番
EA637FR-12
材質
焼入鋼(C45)
寸法A(mm)
14
寸法D(mm)
7
寸法E(mm)
36
寸法C(mm)
18
適合T溝幅(mm)
12