※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの クランピング冶具
エスコの クランピングナット
M16/呼18 ロングTスロットナット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50121252
品番
EA637FR-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,431
販売価格(税別)
¥
2,210
バスケットに入れる
適合ねじ
M16
エスコ品番
EA637FR-18
材質
焼入鋼(C45)
寸法A(mm)
20
寸法D(mm)
10
寸法E(mm)
56
寸法C(mm)
28
適合T溝幅(mm)
18