※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの クランピング冶具
エスコの クランピングナット
M30/呼36 ロングTスロットナット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50121295
品番
EA637FR-36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,750
販売価格(税別)
¥
12,500
バスケットに入れる
適合ねじ
M30
エスコ品番
EA637FR-36
材質
焼入鋼(C45)
寸法A(mm)
44
寸法D(mm)
22
寸法E(mm)
108
寸法C(mm)
54
適合T溝幅(mm)
36