※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M6/呼8 ロングTスロットナット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50121313 品番EA637FR-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,331
販売価格(税別)
1,210
適合ねじM6 エスコ品番EA637FR-8 材質焼入鋼(C45) 寸法A(mm)10 寸法D(mm)6 寸法E(mm)26 寸法C(mm)13 適合T溝幅(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする