※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの クランピング冶具
エスコの クランピングナット
M12/呼14 菱形Tスロットナット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50121347
品番
EA637FS-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,958
販売価格(税別)
¥
1,780
バスケットに入れる
適合ねじ
M12
エスコ品番
EA637FS-14
材質
焼入鋼
寸法A(mm)
16
寸法D(mm)
8
寸法C(mm)
22
適合T溝幅(mm)
14