※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M20/呼22 菱形Tスロットナット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50121365 品番EA637FS-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,586
販売価格(税別)
3,260
適合ねじM20 エスコ品番EA637FS-22 材質焼入鋼 寸法A(mm)28 寸法D(mm)14 寸法C(mm)35 適合T溝幅(mm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする