※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの クランピング冶具
エスコの クランピングボルト
M10x125mm スタッドボルト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50121417
品番
EA637GA-125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥737
販売価格(税別)
¥
670
バスケットに入れる
適合ねじ
M10
エスコ品番
EA637GA-125
材質
焼入鋼
寸法A(mm)
125
寸法B2(mm)
75
寸法B1(mm)
13