曜日別特売
ROLP/RL/R/S Fulleon 表示灯 ブザー付 FULLEON 50121463

Fulleon 表示灯 ブザー付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●電源電圧:9→ 28 V dc●レンズ色:赤●取付けスタイル:パネル取り付け●電流タイプ:DC●光効果:点滅●サウンダのタイプ:電子●デシベル/1m:101dB●シリーズ:ROLP●バルブタイプ:LED灯●ハウジング色:赤●トーンの数:32●ハウジング材質:ABS注文コード50121463品番ROLP/RL/R/S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様●電源電圧:9→ 28 V dc●レンズ色:赤●取付けスタイル:パネル取り付け●電流タイプ:DC●光効果:点滅●サウンダのタイプ:電子●デシベル/1m:101dB●シリーズ:ROLP●バルブタイプ:LED灯●ハウジング色:赤●トーンの数:32●ハウジング材質:ABSRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする