※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M12x125mm スタッドボルト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50121478 品番EA637GB-125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥825
販売価格(税別)
750
適合ねじM12 エスコ品番EA637GB-125 材質焼入鋼 寸法A(mm)125 寸法B2(mm)75 寸法B1(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする