GEDORE
GEDOREの 電気部品
GEDOREの 電気部品その他関連用品
Gedore ワイヤーストリッパー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ストリップ範囲:0.5 → 5mm2●最小サイズ:0.5mm2●最大サイズ:5mm2●全体長:160mm
注文コード
50121673
品番
VDE 8099-160 H
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ストリップ範囲:0.5 → 5mm2●最小サイズ:0.5mm2●最大サイズ:5mm2●全体長:160mm