光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート UP258
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
表示内容
清掃中(黒文字)
注文コード
50121884
品番
UP258-32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,250
この商品は
表示内容
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
部屋名や用途の標示に適しています。
用途
部屋名や用途の標示に。
トラスコ品番
223-6510
厚さ(mm)
2
材質/仕上
アクリル
色
白
取付
ビス穴あり
質量(g)
51.5
縦(mm)
80
横(mm)
250
表示内容
清掃中(黒文字)