GEMS SENSORS
Gems Sensors フロート スイッチ Valox
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50121944
品番
156000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
仕様
検出タイプ:フロート 、 取り付けタイプ:横型 、 スイッチ出力:SPST NC 、 本体材質:Valox 、 ケーブル長:25ft 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 最大DC電圧:100V 、 最大圧力:15psi 、 シリーズ:LS-10
RoHS指令(10物質対応)
対応