光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート 女子用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
50121945
品番
UP280A-4
参考基準価格(税別)
¥5,250
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
御手洗のご案内に
トラスコ品番
359-9623
材質
アクリル
厚さ(mm)
3
材質/仕上
アクリル
色
白
取付
粘着テープ
質量(g)
59.5
縦(mm)
100
横(mm)
80
表示内容
女子用
テープ
粘着テープ付き